ハーティング フード Han HP Direct Bシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様アクセサリタイプ:フード●電池タイプ:10 B●ケーブルの進入角度:側●シリーズ:Han HP Direct B●併用可能製品:ヘビーデューティコネクタ●スレッドサイズ:1.5 x M20 (Cable Gland)●Harting Han HPダイレクトBフード. Han HPダイレクトBフードです。素子側でバルクヘッドハウジングなしで使用するように設計されています。Han HPダイレクトBフードは、産業用途向けの標準バリエーションで、すべてのHan Bインサートに対応しています。取り付けフランジは標準Han Bパネル切抜きに適合します。このフードは、丈夫なアルミダイキャスト製で、ロック位置でDIN EN60529準拠のIP66、IP68、IP69K保護性能を備えています。Han HPダイレクトBフードは、ケーブルエントリがストレートとサイドのモデルがあり、ケーブル径M20 ~ M40に対応しています。また、各種のフードサイズのモデルが用意されています。Han HPダイレクトBフード用の取り付けフランジ(Harting型番09 39 000 9902)とコーディングピン(Harting型番09 39 000 9903)は別途購入可能です。. 特長と利点. バルクヘッドハウジングなしで使用可能 産業用途向けの標準バリエーションデザイン 標準Han Bパネル切抜きに適合する取り付けフランジ 丈夫なアルミダイキャストデザイン IP66、IP68、及びIP69K等級 ケーブルエントリ: ストレート及びサイド ケーブルサイズ: M20 → M40 サイズ6、10、16、及び24Bフード 使用温度範囲: -40 → +125 ℃注文コード47442588品番19396100545
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様アクセサリタイプ:フード●電池タイプ:10 B●ケーブルの進入角度:側●シリーズ:Han HP Direct B●併用可能製品:ヘビーデューティコネクタ●スレッドサイズ:1.5 x M20 (Cable Gland)●Harting Han HPダイレクトBフード. Han HPダイレクトBフードです。素子側でバルクヘッドハウジングなしで使用するように設計されています。Han HPダイレクトBフードは、産業用途向けの標準バリエーションで、すべてのHan Bインサートに対応しています。取り付けフランジは標準Han Bパネル切抜きに適合します。このフードは、丈夫なアルミダイキャスト製で、ロック位置でDIN EN60529準拠のIP66、IP68、IP69K保護性能を備えています。Han HPダイレクトBフードは、ケーブルエントリがストレートとサイドのモデルがあり、ケーブル径M20 ~ M40に対応しています。また、各種のフードサイズのモデルが用意されています。Han HPダイレクトBフード用の取り付けフランジ(Harting型番09 39 000 9902)とコーディングピン(Harting型番09 39 000 9903)は別途購入可能です。. 特長と利点. バルクヘッドハウジングなしで使用可能 産業用途向けの標準バリエーションデザイン 標準Han Bパネル切抜きに適合する取り付けフランジ 丈夫なアルミダイキャストデザイン IP66、IP68、及びIP69K等級 ケーブルエントリ: ストレート及びサイド ケーブルサイズ: M20 → M40 サイズ6、10、16、及び24Bフード 使用温度範囲: -40 → +125 ℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする