09110006235 ハーティング 圧着コンタクト メス Han Contactsシリーズ ハーティング 47444873

ハーティング 圧着コンタクト メス Han Contactsシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:メス●定格電流:100A●定格電圧:1 kV●範囲:Han 100A圧着、Han HC●シリーズ:Han Contacts●併用可能製品:Han GNDシリーズ●Han GND圧着コンタクト. ワイヤゲージ10 → 35 mm2 ストリッピング長16 → 19 mm より線の場合、IEC60 228 Class 5に準拠注文コード47444873品番09110006235
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:メス●定格電流:100A●定格電圧:1 kV●範囲:Han 100A圧着、Han HC●シリーズ:Han Contacts●併用可能製品:Han GNDシリーズ●Han GND圧着コンタクト. ワイヤゲージ10 → 35 mm2 ストリッピング長16 → 19 mm より線の場合、IEC60 228 Class 5に準拠
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする