09330006272 ハーティング 圧着コンタクト メス Han Contactsシリーズ ハーティング 47445029

ハーティング 圧着コンタクト メス Han Contactsシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:メス●定格電流:1A●範囲:Han E●シリーズ:Han Contacts●熱電対用圧着コンタクト. タイプJ熱電対(鉄-コンスタンタン)を接続でき、産業環境に最適。 熱電対又はそれらの補償ワイヤを接続可能。 Han EE又はHan Q 5/0シリーズのソケット及びフードへの取り付け用。 同じソケット内に標準コンタクトと熱電対コンタクトを混在させることが可能。注文コード47445029品番09330006272
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:メス●定格電流:1A●範囲:Han E●シリーズ:Han Contacts●熱電対用圧着コンタクト. タイプJ熱電対(鉄-コンスタンタン)を接続でき、産業環境に最適。 熱電対又はそれらの補償ワイヤを接続可能。 Han EE又はHan Q 5/0シリーズのソケット及びフードへの取り付け用。 同じソケット内に標準コンタクトと熱電対コンタクトを混在させることが可能。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする