9320006207 ハーティング 圧着コンタクト メス Han Contactsシリーズ ハーティング 47445056

ハーティング 圧着コンタクト メス Han Contactsシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:メス●コンタクト数:1●範囲:Han 40A圧着、Han C、Han CC、Han CD、Han Com、Han HSC●シリーズ:Han Contacts●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●ポール形式:1P+E●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。. HanR Cモジュール. 電源回路用の3つのコンタクト 最大5 mm及び7.5 mmの直径の2つの範囲 極性化されたモジュール mm 2 及び6 mm 2 のケーブルに対応する圧着コンタクトを用意 挿抜回数: ≧500注文コード47445056品番9320006207
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:メス●コンタクト数:1●範囲:Han 40A圧着、Han C、Han CC、Han CD、Han Com、Han HSC●シリーズ:Han Contacts●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●ポール形式:1P+E●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。. HanR Cモジュール. 電源回路用の3つのコンタクト 最大5 mm及び7.5 mmの直径の2つの範囲 極性化されたモジュール mm 2 及び6 mm 2 のケーブルに対応する圧着コンタクトを用意 挿抜回数: ≧500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする