19410105406 ハーティング 保護カバー Han-Ecoシリーズ ハーティング 47447147

ハーティング 保護カバー Han-Ecoシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様アクセサリタイプ:保護カバー●範囲:Han Eco 10B●シリーズ:Han-Eco●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●レバー数:2●PEコンタクトモジュールオプションを用意(品番 ; 742-2690 742-2690 及び ; 742-2700 742-2700 ). Han Ecoフード及びハウジング. Han-EcoRは熱可塑プラスチック素材で製造された新シリーズのフード及びハウジングです。 Han-EcoRシリーズのサイズ: 6B、10B、16B及び24B。ケーブル出口はメートルねじ付きかケーブルグランドが印加されています。 素早く簡単に組み立てられるクリックアンドメイトアセンブリにより、Han-EcoRフード及びハウジングは工具なしで組み立てられる設計となっています。 Han-EcoRフード及びハウジングはHan-ModularRシリーズのモジュール製品と互換性があります。. 軽量化と機械的強度の両立 工具不要の高速アセンブリプロセス 高い環境ストレス耐性を備えているため、屋外用途に最適 Han-Eco Reductionシールインサート対応 ロックレバー対応 IP65注文コード47447147品番19410105406
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
仕様アクセサリタイプ:保護カバー●範囲:Han Eco 10B●シリーズ:Han-Eco●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●レバー数:2●PEコンタクトモジュールオプションを用意(品番 ; 742-2690 742-2690 及び ; 742-2700 742-2700 ). Han Ecoフード及びハウジング. Han-EcoRは熱可塑プラスチック素材で製造された新シリーズのフード及びハウジングです。 Han-EcoRシリーズのサイズ: 6B、10B、16B及び24B。ケーブル出口はメートルねじ付きかケーブルグランドが印加されています。 素早く簡単に組み立てられるクリックアンドメイトアセンブリにより、Han-EcoRフード及びハウジングは工具なしで組み立てられる設計となっています。 Han-EcoRフード及びハウジングはHan-ModularRシリーズのモジュール製品と互換性があります。. 軽量化と機械的強度の両立 工具不要の高速アセンブリプロセス 高い環境ストレス耐性を備えているため、屋外用途に最適 Han-Eco Reductionシールインサート対応 ロックレバー対応 IP65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする