曜日別特売
DB17W2PA00LF ハイブリッド D-Subコネクタ Amphenol FCI, オス, 15信号、2電源極 AMPHENOL 47447777

ハイブリッド D-Subコネクタ Amphenol FCI, オス, 15信号、2電源極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード47447777品番DB17W2PA00LF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様コンタクト数:15信号、2電源●オス・メス:オス●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●ミックスコンタクトレイアウト:17W2●ボディ向き:ストレート●定格電圧:300 V ac●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●シリーズ:DW●幅:12.55mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●NFC 93425 HE507. プラグ / ソケットシェル - DWシリーズ. Dwシリーズの電力 / 信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計 ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト 電流10 → 40 A用のコンタクトは別売り これらのコンタクトにアクセサリは付属せずRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする