曜日別特売
09695117247 ハイブリッドD-subコネクタ(はんだ端子) Harting, オス, 17 (信号)、7 (電源 / 同軸)極 ハーティング 47448276

ハイブリッドD-subコネクタ(はんだ端子) Harting, オス, 17 (信号)、7 (電源 / 同軸)極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47448276品番09695117247
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様コンタクト数:17 (信号)、7 (電源 / 同軸)●オス・メス:オス●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●ミックスコンタクトレイアウト:24W7●ボディ向き:ストレート●定格電流:5A●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:銅合金●幅:15.4mm●寸法:66.9 x 15.4 x 14.3mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●DIN 41 652 T1. ミックスシェル、取り付け済みの信号はんだカップコンタクトが付属. 性能レベル3 はんだカップ端子 シェル、めっきスチール フランジ、スルーホール3.1 mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする