曜日別特売
09691017051 ハイブリッドD-subコネクタ(はんだ端子) Harting, メス, 1 (電源 / 同軸)、4 (信号)極 ハーティング 47448355

ハイブリッドD-subコネクタ(はんだ端子) Harting, メス, 1 (電源 / 同軸)、4 (信号)極

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(100個)注文コード47448355品番09691017051
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様コンタクト数:1 (電源 / 同軸)、4 (信号)●オス・メス:メス●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●ミックスコンタクトレイアウト:5W1●ハウジング材質:鋼●定格電流:5A●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:銅合金●長さ:30.8mm●深さ:14.5mm●動作温度 Max:125℃●動作温度 Min:-55℃●DIN 41 652 T1. ミックスシェル、取り付け済みの信号はんだカップコンタクトが付属. 性能レベル3 はんだカップ端子 シェル、めっきスチール フランジ、スルーホール3.1 mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする