ハーティング
ハイブリッドD-subコネクタ(はんだ端子) Harting, メス, 15 (信号)、2 (電源 / 同軸)極
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(50個)
注文コード
47448398
品番
09693017172
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:15 (信号)、2 (電源 / 同軸)●オス・メス:メス●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●取り付けタイプ:パネルマウント●ハウジング材質:鋼●定格電流:5A●コンタクト材質:銅合金●長さ:53mm●深さ:14.3mm●動作温度 Max:125℃●動作温度 Min:-55℃●DIN 41 652 T1. ミックスシェル、取り付け済みの信号はんだカップコンタクトが付属. 性能レベル3 はんだカップ端子 シェル、めっきスチール フランジ、スルーホール3.1 mm