内容量1箱(50個)仕様コンタクト数:17 (信号)、4 (電源 / 同軸)●オス・メス:メス●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●D-Subシェルサイズ:C●ハウジング材質:鋼●コンタクトめっき:金●長さ:69.3mm●深さ:14.5mm●動作温度 Max:105℃●動作温度 Min:-55℃●DIN 41 652 T1. ミックスシェル、取り付け済みの信号はんだカップコンタクトが付属. 性能レベル3 はんだカップ端子 シェル、めっきスチール フランジ、スルーホール3.1 mm注文コード47448425品番09694017214