内容量1箱(50個)仕様コンタクト数:17 (信号)、4 (電源 / 同軸)●オス・メス:メス●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●ミックスコンタクトレイアウト:24W7●ボディ向き:ストレート●定格電流:5A●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:銅合金●長さ:66.9mm●深さ:14.5mm●動作温度 Max:125℃●動作温度 Min:-55℃●DIN 41 652 T1. ミックスシェル、取り付け済みの信号はんだカップコンタクトが付属. 性能レベル3 はんだカップ端子 シェル、めっきスチール フランジ、スルーホール3.1 mm注文コード47448434品番09695017247