CT1206K60G バリスタ EPCOS,バリスタ電圧 EPCOS 47454515

バリスタ EPCOS,バリスタ電圧

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(2000個)注文コード47454515品番CT1206K60G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様バリスタ電圧:100V●最大直流定格電圧:85V●最大AC定格電圧:60V●エネルギー:0.7J●制限電圧:165V●クランプ電流:1A●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●最大サージ電流:100A●静電容量:100pF●寸法:3.2 x 1.6 x 1.7mm●奥行き:1.6mm●長さ:3.2mm●金属酸化物バリスタ、CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする