EPCOS
バリスタ EPCOS,バリスタ電圧
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(25個)
注文コード
47454594
品番
B72540E1140S262
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
バリスタ電圧:22 → 27V●最大直流定格電圧:16V●最大AC定格電圧:14V●エネルギー:5.8J●制限電圧:40V●クランプ電流:10A●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●最大サージ電流:1200A●静電容量:9.5nF●寸法:5.7 x 5 x 2.5mm●奥行き:5mm●長さ:5.7mm●金属酸化物バリスタ、CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端