B72580T0040M062 バリスタ EPCOS,バリスタ電圧 EPCOS 47454689

バリスタ EPCOS,バリスタ電圧

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード47454689品番B72580T0040M062
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
仕様バリスタ電圧:6.4 → 9.6V●最大直流定格電圧:5.5V●最大AC定格電圧:4V●エネルギー:0.8J●制限電圧:17V●クランプ電流:5A●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●最大サージ電流:500A●静電容量:10nF●寸法:4.5 x 3.2 x 2.5mm●奥行き:3.2mm●長さ:4.5mm●金属酸化物バリスタ、CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする