シュナイダーエレクトリック
バルブ Schneider Electric 白熱灯 クリア 230V
DL1BEMS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
47454926
品番
DL1BEMS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
定格電圧:230 V●バルブタイプ:白熱灯●電球ベース:BA15D●レンズ色:クリア●長さ:104mm●ランプは付属しておらず、別途購入する必要があります。代表品番 ; 294-0281 294-0281 (10個入り)。. XVDシリーズミニチュアビーコン. 短距離信号伝達用に設計 動作温度: -25 to +70℃ Ba15d口金の電球 高さ: 104 mm IP40定格