曜日別特売
64320055 ビーコンユニットWerma 643シリーズ KombiSIGN 71 WERMA 47455888

ビーコンユニットWerma 643シリーズ KombiSIGN 7164320055

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
範囲:KombiSIGN 71 、 シリーズ:643 、 コンポーネントタイプ:信号灯 、 電流タイプ:DC 、 光効果:点滅 、 レンズ色:緑 、 バルブタイプ:キセノン灯 、 電源電圧:24 V dc 、 高さ:65mm 、 ベース直径:70mm 、 IP評価:IP65 、 UL認定、CSA、VDE. ランプは付属していません。別途購入する必要があります。 KombiSIGN 70との互換性はありません。. スタッキング信号タワー - KombiSIGN 71、70 mm、IP65. WERMA KombiSIGN 71モジュラスタッキング式信号タワーは、安全、機械の生産性、及び可用時間の増大に関する要件が高まる中、最適のソリューションです。モジュラ設計により、このスタッキングタワーは素早く簡単な取り付けが可能です。各KombiSIGNモジュールには、内蔵コンタクトシステム付きのバヨネット固定方式が印加されています。白いマーク同士を合わせて軽く捻るだけで、所定の位置にロックすることができます。. 特長と利点. 機械式及び手動式アンドン表示に最適 モジュラシステムにより、光学エレメントと可聴信号エレメントを完全に自由に組み合わせ可能 バヨネット接続システムを使用して、わずか数秒でエレメントを機械的及び電気的に接続 工具を使用せず、完全に安全なエレメント変更(接触電圧防御)が可能 保護等級IP65: 苛酷な条件での使用向け 最大5個のエレメントをターミナルベースに取り付け可能 光学エレメントと可聴エレメントの柔軟な組み合わせ Oリングによる光の遮断により、隣接するエレメントの点灯を防止 連続点灯白熱エレメントの動作電圧は、取り付けた電球により変動 LED EVSエレメントは、ランダムな順序で点灯する非常に明るいライトで、瞬時に注意を喚起することが可能 超高輝度エレメントは、従来型LED信号灯の最大20倍の明るさインテリジェントな電子回路により、最高の明るさで動作 ボーカルエレメントで顧客固有のMP3オーディオファイル(音、アラーム、音楽、音声)を再生 オプションの自動調整式サイレンは、周囲音に応じて80 → 100 dBの範囲で出力音量を自動的に調整 ASインターフェイスエレメントをネットワーキングシステムに簡単に接続できるため、煩雑な配線作業を大幅に低減 ケージクランプ技術による優れた接続 動作温度範囲: -20 → +50 ℃ ポリカーボネート製レンズ付きポリアミド製ボディ、直径70 mm. 永久マルチカラーLED光素子. 1つの信号灯で7色 端子ユニット内のピンでさまざまな色をトリガ可能 正と負の制御ロジック 3つの基本色(赤 / 黄 / 緑)は、2つのPLC出力のみでトリガ可能 高光度
注文コード
47455888
品番
64320055
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
仕様
範囲:KombiSIGN 71 、 シリーズ:643 、 コンポーネントタイプ:信号灯 、 電流タイプ:DC 、 光効果:点滅 、 レンズ色:緑 、 バルブタイプ:キセノン灯 、 電源電圧:24 V dc 、 高さ:65mm 、 ベース直径:70mm 、 IP評価:IP65 、 UL認定、CSA、VDE. ランプは付属していません。別途購入する必要があります。 KombiSIGN 70との互換性はありません。. スタッキング信号タワー - KombiSIGN 71、70 mm、IP65. WERMA KombiSIGN 71モジュラスタッキング式信号タワーは、安全、機械の生産性、及び可用時間の増大に関する要件が高まる中、最適のソリューションです。モジュラ設計により、このスタッキングタワーは素早く簡単な取り付けが可能です。各KombiSIGNモジュールには、内蔵コンタクトシステム付きのバヨネット固定方式が印加されています。白いマーク同士を合わせて軽く捻るだけで、所定の位置にロックすることができます。. 特長と利点. 機械式及び手動式アンドン表示に最適 モジュラシステムにより、光学エレメントと可聴信号エレメントを完全に自由に組み合わせ可能 バヨネット接続システムを使用して、わずか数秒でエレメントを機械的及び電気的に接続 工具を使用せず、完全に安全なエレメント変更(接触電圧防御)が可能 保護等級IP65: 苛酷な条件での使用向け 最大5個のエレメントをターミナルベースに取り付け可能 光学エレメントと可聴エレメントの柔軟な組み合わせ Oリングによる光の遮断により、隣接するエレメントの点灯を防止 連続点灯白熱エレメントの動作電圧は、取り付けた電球により変動 LED EVSエレメントは、ランダムな順序で点灯する非常に明るいライトで、瞬時に注意を喚起することが可能 超高輝度エレメントは、従来型LED信号灯の最大20倍の明るさインテリジェントな電子回路により、最高の明るさで動作 ボーカルエレメントで顧客固有のMP3オーディオファイル(音、アラーム、音楽、音声)を再生 オプションの自動調整式サイレンは、周囲音に応じて80 → 100 dBの範囲で出力音量を自動的に調整 ASインターフェイスエレメントをネットワーキングシステムに簡単に接続できるため、煩雑な配線作業を大幅に低減 ケージクランプ技術による優れた接続 動作温度範囲: -20 → +50 ℃ ポリカーボネート製レンズ付きポリアミド製ボディ、直径70 mm. 永久マルチカラーLED光素子. 1つの信号灯で7色 端子ユニット内のピンでさまざまな色をトリガ可能 正と負の制御ロジック 3つの基本色(赤 / 黄 / 緑)は、2つのPLC出力のみでトリガ可能 高光度
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする