仕様ケーブルサイズ:28 → 10 AWG●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:6.3A●定格電圧:250 V●端子方法:スプリングケージ●ヒューズ端子ST 4.. スプリングロード式ヒューズ端子は、ヒューズホルダ及び電位分配の機能的な動作を採用しています。 オプションのヒューズ形式: 5 x 20 mmバージョン(HESI又はHEDI)又はブレードヒューズ(FSI/C) オプションのインジケータでヒューズ切れを表示 UL94-V0に適合したポリアミド絶縁材RoHS指令(10物質対応)対応