曜日別特売
3074172 ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 5×20mm UTシリーズ フエニックス・コンタクト 47457744

ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 5×20mm UTシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(50個)注文コード47457744品番3074172
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980
仕様レベル数:1●ケーブルサイズ:0.14 → 6 mm2●コネクタ数:2●色:グレー●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:6.3A●定格電圧:24 V●端子方法:スクリュー●レール型の互換性:NS35●シリーズ:UTRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする