内容量1袋(5個)仕様レベル数:シングル 、 ケーブルサイズ:26 → 10 AWG 、 コネクタ数:2 、 色:黒 、 ピッチ:6.2mm 、 ヒューズサイズ:5 x 20mm 、 定格電流:6.3A 、 定格電圧:500 V 、 端子方法:埋め込みネジ 、 レール型の互換性:NS35 、 シリーズ:UT 、 動作温度 Max:+110℃ 、 動作温度 Min:-50℃ 、 危険区域認証:ATEX 、 II 2 G D EX e II. KEMA 04ATEX2048 U. ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形. UT端子. すべての金属部品に高強度の銅合金を採用 シンプルな多芯接続 メンテナンスフリーの「Reakdyn原理」 どのアクセサリもCLIPLINE製品に対応しています。注文コード47457909品番3046032