内容量1個仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:24 → 10 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:6.2mm●ヒューズサイズ:Type F (miniature)●定格電流:10A●定格電圧:12 V●端子方法:プッシュイン●レール型の互換性:NS35●シリーズ:Clipline●PIT 4-FSI/Fヒューズ端子台(自動車向けフラットタイプヒューズ用). 挿入力を50 %削減 小型設計 あらゆるタスクのシームレスなダブルブリッジ化に対応し、短時間で供給及び分配を確保 フラットタイプヒューズインサートのヒューズキャリアとして機能 ヒューズ切れを示すライトインジケータ付きのバージョンもあり注文コード47457945品番3208951