仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:26 → 10 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:8.2mm●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 5 x 25 mm, 5 x 30 mm●定格電流:6.3A●定格電圧:500 V●端子方法:埋め込みネジ●レール型の互換性:NS35●シリーズ:UK●UL認定部品、CSA認定. 技術仕様の表に記載されているパラメータは、UL及びCSA認定の値です。 UL認定を受けた製品の公称定格は10 A @ 600 Vで、CSA認定を受けた製品の公称定格は25 A @ 600 Vです。. ヒューズ端子. これらのUK-HESIシリーズのヒューズ端子台には、ヒンジ付きの遮断レバー、及びフリップを開いてヒューズを収納できるコンパートメントが備わっています。. 5 x 20 mm and 6.3 x 32 mmのヒューズを収納するオプション 端子幅: 8.2 (5 x 20 mm)、10.2 (6.3 x 32 mm)RoHS指令(10物質対応)対応