DF57H-4S-1.2C ヒロセ電機 コネクタハウジング 1列 1.2mm DF57シリーズ HIROSE(ヒロセ電機) 47462644

ヒロセ電機 コネクタハウジング 1列 1.2mm DF57シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(1000個)仕様コンタクト数:4●行数:1●ピッチ:1.2mm●取り付けタイプ:表面実装●シリーズ:DF57●ボディ向き:ストレート●ヒロセ電機1.2 mm DF57シリーズスイングロック圧着ソケットハウジング. 1.2 mm DF57シリーズ低プロファイルの圧着ソケットハウジングは強化されたスイングロック設計になっており、独自のダブルロック機構でケーブルの保持力を向上しています。このスイングロック設計は、コネクタボディ内でポジティブロックと摩擦ロックの両方を実装することで、確実な接続を実現するように設計されています。ポジティブロック機構で、圧着ハウジングをヘッダに固定します。圧着ハウジング上の成形ランスは、ヘッダハウジングのロック部分に係合して、確実にケーブルを接続するよう所定の位置にしっかりとロックされます。圧着ソケットハウジング上の挿入キーガイドは、ポジティブロックが係合する前に、コネクタが正しいかん合位置に来るように案内します。この機能を使用すれば、誤かん合を防止することで、コネクタの破損も防止できます。ポジティブロックが完全に噛み合うと、確実な手応えがあります。ヘッダとソケットがかん合すると、高さ1.4 mmの低プロファイルと0.42 mmの効果的なかん合長さが実現します。これらのDF57シリーズ低プロファイル圧着ソケットハウジングは、34 → 26 AWGのワイヤサイズに対応します。圧着コンタクトは別売りです。. 特長と利点. 強化型のスイングロック設計 ダブルロック機構でケーブルの保持力を向上 挿入キーガイドで正確なかん合位置決め かん合高さ1.4 mmの低プロファイル ワイヤサイズ: 34 → 26 AWG. 製品用途の情報. これらの1.2 mm DF57シリーズコネクタは低プロファイル設計で、2.5 Aの高電流容量を備えているので、LEDドライバを照明器具に接続するのに適しています。その他の用途には、デジタルスチルカメラ、デジタルビデオカメラ、ノートブックPC、タブレットPCがあります。注文コード47462644品番DF57H-4S-1.2C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様コンタクト数:4●行数:1●ピッチ:1.2mm●取り付けタイプ:表面実装●シリーズ:DF57●ボディ向き:ストレート●ヒロセ電機1.2 mm DF57シリーズスイングロック圧着ソケットハウジング. 1.2 mm DF57シリーズ低プロファイルの圧着ソケットハウジングは強化されたスイングロック設計になっており、独自のダブルロック機構でケーブルの保持力を向上しています。このスイングロック設計は、コネクタボディ内でポジティブロックと摩擦ロックの両方を実装することで、確実な接続を実現するように設計されています。ポジティブロック機構で、圧着ハウジングをヘッダに固定します。圧着ハウジング上の成形ランスは、ヘッダハウジングのロック部分に係合して、確実にケーブルを接続するよう所定の位置にしっかりとロックされます。圧着ソケットハウジング上の挿入キーガイドは、ポジティブロックが係合する前に、コネクタが正しいかん合位置に来るように案内します。この機能を使用すれば、誤かん合を防止することで、コネクタの破損も防止できます。ポジティブロックが完全に噛み合うと、確実な手応えがあります。ヘッダとソケットがかん合すると、高さ1.4 mmの低プロファイルと0.42 mmの効果的なかん合長さが実現します。これらのDF57シリーズ低プロファイル圧着ソケットハウジングは、34 → 26 AWGのワイヤサイズに対応します。圧着コンタクトは別売りです。. 特長と利点. 強化型のスイングロック設計 ダブルロック機構でケーブルの保持力を向上 挿入キーガイドで正確なかん合位置決め かん合高さ1.4 mmの低プロファイル ワイヤサイズ: 34 → 26 AWG. 製品用途の情報. これらの1.2 mm DF57シリーズコネクタは低プロファイル設計で、2.5 Aの高電流容量を備えているので、LEDドライバを照明器具に接続するのに適しています。その他の用途には、デジタルスチルカメラ、デジタルビデオカメラ、ノートブックPC、タブレットPCがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする