内容量1袋(3個)仕様オス・メス:メス●コンタクトサイズ:5.4mm●ケーブルサイズ:16 → 14 AWG●端子方法:圧着●シリーズ:HR41●併用可能製品:HR41シリーズコネクタ●長さ:35.1mm●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:2mΩ●取り付けタイプ:ワイヤ●抜き取り工具は別売り(品番 ; 875-2904 875-2904 を参照). HR41シリーズ防水屋外コネクタ用コンタクト. ヒロセ電機のHR41シリーズ防水コネクタで使用する各種オス / メス圧着コンタクトには、各種適合電線及びめっき厚が用意されています。. 特長と利点. 金めっきコンタクトが0.2ミクロンと0.76ミクロンのタイプを用意 最大定格電流: 20 A注文コード47463186品番HR41-SC-121(01)