曜日別特売
MXR-8RA-6S(71) ヒロセ電機 丸形コネクタ, M×Rシリーズ, 接触コンタクト HIROSE(ヒロセ電機) 47464193

ヒロセ電機 丸形コネクタ, M×Rシリーズ, 接触コンタクト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様コンタクト数:6●プラグ/ソケット:ソケット●コネクタサイズ:ミニチュア●端子方法:はんだ●シェルサイズ:8●定格電流:2A●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:300 V ac●接合型:プッシュプル●ボディ向き:ストレート●シリーズ:MXR●ハウジング材質:アルミニウム合金●コンタクトめっき:金●ヒロセMXRシリーズジャムナットレセプタクルコネクタ. ヒロセMXRシリーズのミニチュアフジャムナット方式レセプタクルコネクタは、かん合プラグコネクタの即時接続 / 切断が可能なプッシュプルタイプです。完全にかん合するとカチッと音がするため、接続確認が簡単です。アース機能内蔵です。 耐摩耗性、耐久性を備えた軽量パネル取り付けアルミシェルで構成されており、CCTVカメラ、オーディオ機器などを含む様々な用途に適しています。. 特長と利点. ナットで締め付けるレセプタクル メスコンタクト はんだ端子注文コード47464193品番MXR-8RA-6S(71)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様コンタクト数:6●プラグ/ソケット:ソケット●コネクタサイズ:ミニチュア●端子方法:はんだ●シェルサイズ:8●定格電流:2A●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:300 V ac●接合型:プッシュプル●ボディ向き:ストレート●シリーズ:MXR●ハウジング材質:アルミニウム合金●コンタクトめっき:金●ヒロセMXRシリーズジャムナットレセプタクルコネクタ. ヒロセMXRシリーズのミニチュアフジャムナット方式レセプタクルコネクタは、かん合プラグコネクタの即時接続 / 切断が可能なプッシュプルタイプです。完全にかん合するとカチッと音がするため、接続確認が簡単です。アース機能内蔵です。 耐摩耗性、耐久性を備えた軽量パネル取り付けアルミシェルで構成されており、CCTVカメラ、オーディオ機器などを含む様々な用途に適しています。. 特長と利点. ナットで締め付けるレセプタクル メスコンタクト はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする