仕様コンタクト数:30●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:基板対基板●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●定格電流:300mA●定格電圧:50 V ac●シリーズ:DF12●コンタクト材質:銅合金●DF12Bシリーズヘッダのかん合については、代表品番 ; 779-3289 779-3289 を参照してください。 DF12Dシリーズヘッダのかん合については、代表品番 ; 779-3396 779-3396 を参照してください。 DF12Eシリーズヘッダのかん合については、代表品番 ; 779-3431 779-3431 を参照してください。. ヒロセ電機0.5 mm SMT基板対基板レセプタクルコネクタ、ボス付き - DF12Aシリーズ. DF12シリーズは、ストレート、SMT実装、超小型基板対基板の2列レセプタクルコネクタです。コンタクトピッチは0.5 mmで、スタッキング高さは3 mm又は3.5~5 mmに対応します。 この0.5 mm基板対基板実装2列ソケットコネクタのボディはUL94V-0ポリアミド製で、金めっきコンタクトが付いています。 品番 DF12Axx - xxxx--xxxx : 基板ガイドボスのみ装備。RoHS指令(10物質対応)対応