HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ A3Cシリーズ 2mm 2列 ストレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(100個)
仕様
シリーズ:A3C●ピッチ:2mm●コンタクト数:10●行数:2●ボディ向き:ストレート●対応ピン長:3.5mm●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電流:1A
注文コード
47467806
品番
A3C-10P-2DSA(30)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:A3C●ピッチ:2mm●コンタクト数:10●行数:2●ボディ向き:ストレート●対応ピン長:3.5mm●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電流:1A
RoHS指令(10物質対応)
対応