曜日別特売

ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ DF13シリーズ 1.25mm 1列 ストレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1セット(19個)仕様シリーズ:DF13●ピッチ:1.25mm●コンタクト数:30●行数:1●ボディ向き:ストレート●対応ピン長:1.7mm●テールピン長:1.7mm●端子方法:はんだ●タイプ:基板ヘッダ●定格電圧:150 V ac, 500 V ac注文コード47469224品番DF13E-30DP-1.25V(76)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様シリーズ:DF13●ピッチ:1.25mm●コンタクト数:30●行数:1●ボディ向き:ストレート●対応ピン長:1.7mm●テールピン長:1.7mm●端子方法:はんだ●タイプ:基板ヘッダ●定格電圧:150 V ac, 500 V ac
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする