HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ DF13シリーズ 1.25mm 1列 ストレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
仕様
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1リール(1000個)
仕様
シリーズ:DF13●ピッチ:1.25mm●コンタクト数:40●行数:1●ボディ向き:ストレート●対応ピン長:1.7mm●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:金●定格電圧:150 V ac, 500 V ac
注文コード
47469285
品番
DF13E-40DP-1.25V(51)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
シリーズ:DF13●ピッチ:1.25mm●コンタクト数:40●行数:1●ボディ向き:ストレート●対応ピン長:1.7mm●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:金●定格電圧:150 V ac, 500 V ac