HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ DF13シリーズ 1.25mm 1列 ストレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
仕様
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(49個)
仕様
シリーズ:DF13●ピッチ:1.25mm●コンタクト数:4●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●テールピン長:1.5mm●端子方法:はんだ●タイプ:基板ヘッダ●定格電圧:150 V ac, 500 V ac
注文コード
47469303
品番
DF13-4P-1.25V(76)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
シリーズ:DF13●ピッチ:1.25mm●コンタクト数:4●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●テールピン長:1.5mm●端子方法:はんだ●タイプ:基板ヘッダ●定格電圧:150 V ac, 500 V ac
RoHS指令(10物質対応)
対応