DF33C-12DP-3.3DSA(24) ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ DF33Cシリーズ 3.3mm 2列 ストレート HIROSE(ヒロセ電機) 47469906

ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ DF33Cシリーズ 3.3mm 2列 ストレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(10個)注文コード47469906品番DF33C-12DP-3.3DSA(24)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様シリーズ:DF33C●ピッチ:3.3mm●コンタクト数:12●行数:2●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電圧:500 V ac/dc●グローワイヤ対応(IEC60695-2-11対応). ヒロセ電機EnerBee DF33Cシリーズ3.3 mm基板ヘッダコネクタ. DF33Cシリーズ3.3 mm電線対基板小型電源用ヘッダコネクタは、EnerBee製品で最小のコネクタです。 電流容量は、20 AWGワイヤ使用時で最大5 Aです。 ヘッダのハウジングは堅牢なポジティブロック機構を備えており、落下や外部衝撃でかん合が偶発的に外れるのを防ぐ設計になっています。 かん合すると、コネクタが奥まで差し込まれたことがわかるしっかりしたクリック感が明確に感じられ、電気的にも機械的にも確実な接続が保証されます。 また、このポジティブロック機構は産業用の内部 / 外部電源の各種要件を満たしています。 コネクタのコンタクトはハウジング内の壁で仕切られて互いに独立しており、短絡を防いでいます。 ヘッダコネクタのガイドポストにより、基板上の正しい位置に正しい向きで差し込めます。ヘッダのハウジングの材料にはガラス繊維入り樹脂が含まれており、熱収縮が軽減され、はんだ割れが防がれています。 ヘッダコネクタは、性能に影響を及ぼすことなく、基板表面から6.5 mm高まで樹脂充填できます。 これにより水気や異物の侵入を防ぐことができます。. 特長と利点:. 小型設計ながら、5 Aという高電流に対応 しっかりしたクリック感のある確実なポジティブロック機構 個別に「ボックス化」されたコンタクトが短絡を防止 水気や異物から保護する樹脂充填が可能、最大6.5 mm高 ガラス繊維入り樹脂のハウジング材がはんだ割れを防止 電気用品安全法に規定された沿面距離1.5 mmに対応 グローワイヤ対応. 用途. Enerbee DF33Cコネクタは、内部電源用の小型コネクタとして広く採用されています。 主な用途: LED照明、オフィス機器、医療機器、ロボット、家庭用電気製品、産業用制御機器、スマートメーター、家庭用IT機器など多数. EnerBeeブランド. EnerBeeというネーミングは、小さくともエネルギッシュに働くハチ(bee)をヒントに、「小型ハイパフォーマンス」というコンセプトを表しています。 EnerBee製品コネクタは、幅広い用途に先進技術の接続ソリューションを提供しており、高電流・高電圧に対応できます。 小型なので省スペース化を最大限に図ることができ、市場に出回っている他のかさばる部品の優れた置き換え候補となります。 端子ロックをEnerBee内蔵のロック機構に置き換えることで、組み立ての品質や作業効率が向上します。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする