曜日別特売

ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ FunctionMA×F×10シリーズ 0.5mm 2列 ストレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(5個)注文コード47471315品番FX10A-120P/12-SV1(71)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様シリーズ:FunctionMAX FX10●ピッチ:0.5mm●コンタクト数:120●行数:2●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●コンタクト材質:リン酸銅●定格電圧:50 V ac●ヒロセ電機FunctionMAX FX10 0.5 mmスタッキングコネクタ、アースプレート付き. FunctionMAX FX10 0.5 mm高速15+ Gbit/s SMT基板対基板スタッキングコネクタは、最大限の機能性を備え、産業市場の要求を満たすように設計されています。 FunctionMAX FX10コネクタは、OIF 100G長距離DWDM伝送モジュール(MSA-100GLH)用の電気インターフェイスになります。 FX10スタッキングコネクタは、ヘッダとレセプタクルの両側にフィットするアースプレートが付いており、高度なアース機能と優れた信号伝送性能を備えています。 アースプレートには基板に直接取り付けるSMT端子も付いています。コネクタ両側の取り付け金具は、基板を保持し、はんだ付け強度を向上します。 これらの金具は、アースを強化するためアースプレートに接続されています。 FX10 0.5 mmスタッキングコネクタの信号及びアースコンタクトは、10:1の比率で配置され、アースを安定化させ、クロストークを低減しています。 FX10 0.5 mmスタッキングコネクタには、基板にコネクタを固定するガイドポスト付きのバージョンもあります。. 特長と利点:. 優れたアース性能と電気的性能 高速: 15+ Gbit/s 高密度用途に最適なコンパクトな0.5 mmピッチ 基板間の伝送効率を向上するコネクタ両側のアースプレート 安定したアースとクロストーク低減のための10:1の信号対接地比 基板保持力を高めるかん合金具 正確な基板の位置決めと保持のためのガイドポスト スタッキング高さ: 4 → 8 mm. 用途. FunctionMAX FX10スタッキングコネクタは、コンパクトな0.5 mmピッチで、高密度の基板用途に最適です。その他の用途には、医療機器、産業用コントローラ、産業用モータ、サーバー、測定機器、スマートメータ、基地局トランシーバ、PLCなどがあります。. FunctionMAXブランド. FunctionMAX基板対基板コネクタは、産業市場先進のテクノロジーのニーズに対応するために設計されており、高い性能と最大限の機能性を発揮します。 FunctionMAXシリーズには、フローティングデザインのコネクタと高速転送速度のコネクタがあります。 高伝送コネクタのデザインは、差動伝送システムに基づいており、高速信号と優れたノイズ耐性を備えています。 FunctionMAXシリーズの基板対基板コネクタは、さまざまな環境で優れた性能を発揮します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする