仕様シリーズ:FunctionMAX FX10●ピッチ:0.5mm●コンタクト数:8アース, 80信号●行数:2●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●タイプ:基板対基板●定格電圧:50 V ac●ヒロセ電機FunctionMAX FX10 0.5 mmスタッキングコネクタ、アースプレート付き. FunctionMAX FX10 0.5 mm高速15+ Gbit/s SMT基板対基板スタッキングコネクタは、最大限の機能性を備え、産業市場の要求を満たすように設計されています。 FunctionMAX FX10コネクタは、OIF 100G長距離DWDM伝送モジュール(MSA-100GLH)用の電気インターフェイスになります。 FX10スタッキングコネクタは、ヘッダとレセプタクルの両側にフィットするアースプレートが付いており、高度なアース機能と優れた信号伝送性能を備えています。 アースプレートには基板に直接取り付けるSMT端子も付いています。コネクタ両側の取り付け金具は、基板を保持し、はんだ付け強度を向上します。 これらの金具は、アースを強化するためアースプレートに接続されています。 FX10 0.5 mmスタッキングコネクタの信号及びアースコンタクトは、10:1の比率で配置され、アースを安定化させ、クロストークを低減しています。 FX10 0.5 mmスタッキングコネクタには、基板にコネクタを固定するガイドポスト付きのバージョンもあります。. 特長と利点:. 優れたアース性能と電気的性能 高速: 15+ Gbit/s 高密度用途に最適なコンパクトな0.5 mmピッチ 基板間の伝送効率を向上するコネクタ両側のアースプレート 安定したアースとクロストーク低減のための10:1の信号対接地比 基板保持力を高めるかん合金具 正確な基板の位置決めと保持のためのガイドポスト スタッキング高さ: 4 → 8 mm. 用途. FunctionMAX FX10スタッキングコネクタは、コンパクトな0.5 mmピッチで、高密度の基板用途に最適です。その他の用途には、医療機器、産業用コントローラ、産業用モータ、サーバー、測定機器、スマートメータ、基地局トランシーバ、PLCなどがあります。. FunctionMAXブランド. FunctionMAX基板対基板コネクタは、産業市場先進のテクノロジーのニーズに対応するために設計されており、高い性能と最大限の機能性を発揮します。 FunctionMAXシリーズには、フローティングデザインのコネクタと高速転送速度のコネクタがあります。 高伝送コネクタのデザインは、差動伝送システムに基づいており、高速信号と優れたノイズ耐性を備えています。 FunctionMAXシリーズの基板対基板コネクタは、さまざまな環境で優れた性能を発揮します。RoHS指令(10物質対応)対応