仕様コンタクト数:27●オス・メス:メス●端子タイプ:はんだ●極数:27●定格電流:500mA●定格電圧:125 V ac●ピッチ:1mm●ボディ向き:ストレート●シリーズ:DH●ハウジング材質:PA●長さ:19.8mm●幅:15.7mm●深さ:9.55mm●寸法:19.8 x 15.7 x 9.55mm●動作温度 Min:-25℃●DHシリーズプラグユニット. このヒロセ社のDHシリーズコネクタは、インピーダンスを制御した高速伝送用インターフェイスプラグコネクタです。はんだコンタクトを備え、コンタクトかん合ピッチ間隔1 mmで設計されています。. 特長と利点. 定格電流: 0.5 A 定格電圧: 125 V ac 動作温度範囲: -25 → +85℃ 最大挿抜回数: 1000回RoHS指令(10物質対応)対応