仕様コンタクト数:20●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●端子方法:はんだ●シェルサイズ:12●定格電流:2A●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:300 V●接合型:ネジロック●ボディ向き:ストレート●シリーズ:HR22●ハウジング材質:PBT●コンタクトめっき:銀●ヒロセHR22シリーズ小型丸型コネクタ. ヒロセ社のHR22シリーズの小型丸型コネクタは、工作機械のモータと対応操作パネルとの間で使用するために設計されています。 これらのコンパクトな20ピン丸型コネクタねじカップリング式ロック機構を備えているため、振動を受けても容易に脱落しません。圧着端子又ははんだ端子のジャック / ケーブルプラグバージョンが用意されています。. コネクタシェルは亜鉛合金と黄銅にニッケルめっき PBT絶縁体 銀めっきコネクタコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応