HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 端子 DF62Wシリーズ オス 圧着
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
仕様
オス・メス:オス●併用可能製品:電線対電線コネクタ●シリーズ:DF62W●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:20AWG●最大接触抵抗:30mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃
注文コード
47472864
品番
DF62W-EP2022PC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス●併用可能製品:電線対電線コネクタ●シリーズ:DF62W●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:20AWG●最大接触抵抗:30mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃
RoHS指令(10物質対応)
対応