AMPHENOL
フィルタ内蔵 D-Subコネクタ Amphenol FCI, オス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
47476249
品番
DE09P065TXLF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
コンタクト数:9 、 オス・メス:オス 、 Dコネクタタイプ:はんだバケットD-Sub 、 取り付けタイプ:プラグイン取り付け 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電圧:1 kV ac 、 コンタクトめっき:金, ニッケル, 錫 、 コンタクト材質:銅合金 、 ピッチ:2.74mm 、 長さ:30.43mm 、 寸法:30.43 x 12.17 x 10.99mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応