内容量1個仕様コンタクト数:15●オス・メス:メス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:PCBマウント●取り付け用ハードウェア:4-40 UNCねじ付きインサート、ボードロック●定格電流:5A●ハウジング材質:鋼●定格電圧:200 V dc●長さ:39.14mm●深さ:12.55mm●寸法:39.14 x 12.55mm●動作温度 Max:+85℃●FCC17シリーズフィルタ付きメスD-subコネクタ. フィルタ付きD-subコネクタで、基板用のライトアングルメスタイプです。 特長と利点はオスタイプ(最初のコード ; 615-6200 615-6200 )と同じです。注文コード47476434品番FCE17A15SB490