仕様コンタクト数:15●オス・メス:オス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 UNCねじ付きインサート / 基板ロック●定格電流:7.5A●ハウジング材質:PBT●定格電圧:250 V ac●長さ:39.2mm●幅:18.5mm●深さ:12.5mm●寸法:39.2 x 18.5 x 12.5mm●コンタクトめっき:金●フェライトフィルタ、ライトアングル、US規格フットプリント. ボードロック UNC 4-40フランジねじ