曜日別特売
09641227800 フィルタ内蔵 D-Subコネクタ Harting, オス ハーティング 47476608

フィルタ内蔵 D-Subコネクタ Harting, オス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード47476608品番09641227800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様コンタクト数:9●オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:スルーホール●ピッチ:2.77mm●定格電流:7.5A●ハウジング材質:PBT●定格電圧:250 V ac●長さ:30.8mm●幅:6mm●深さ:12.5mm●寸法:30.8 x 6 x 12.5mm●シリーズ番号:0964●フェライトフィルタはんだピン. フランジ、スルーホール3.1 mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする