ハーティング
フィルタ内蔵 D-Subコネクタ Harting, オス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
47476617
品番
09641217800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:9●オス・メス:オス●Dコネクタタイプ:フィルタ付きD-Sub●D-Subシェルサイズ:E●ボディ向き:ストレート●定格電圧:250 V ac●コンタクトめっき:金●ピッチ:2.77mm●幅:12.5mm●フェライトフィルタはんだバケット. フランジ、スルーホール3.1 mm