ハーティング
フィルタ内蔵 D-Subコネクタ Harting, メス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
コンタクト数:15●オス・メス:メス●Dコネクタタイプ:フィルタ付きD-Sub●D-Subシェルサイズ:A●ボディ向き:ストレート●定格電圧:250 V ac●コンタクトめっき:金●ピッチ:2.77mm●幅:12.5mm●フェライトフィルタはんだバケット. フランジ、スルーホール3.1 mm
注文コード
47476635
品番
09642117800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:15●オス・メス:メス●Dコネクタタイプ:フィルタ付きD-Sub●D-Subシェルサイズ:A●ボディ向き:ストレート●定格電圧:250 V ac●コンタクトめっき:金●ピッチ:2.77mm●幅:12.5mm●フェライトフィルタはんだバケット. フランジ、スルーホール3.1 mm