曜日別特売
09643127800 フィルタ内蔵 D-Subコネクタ Harting, メス ハーティング 47476644

フィルタ内蔵 D-Subコネクタ Harting, メス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様コンタクト数:25●オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:スルーホール●ピッチ:2.77mm●定格電流:7.5A●ハウジング材質:PBT●定格電圧:250 V ac●長さ:53.1mm●幅:6mm●深さ:12.5mm●寸法:53.1 x 6 x 12.5mm●シリーズ番号:0964●フェライトフィルタはんだピン. フランジ、スルーホール3.1 mm注文コード47476644品番09643127800
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,870
販売価格(税別)
1,700
仕様コンタクト数:25●オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:スルーホール●ピッチ:2.77mm●定格電流:7.5A●ハウジング材質:PBT●定格電圧:250 V ac●長さ:53.1mm●幅:6mm●深さ:12.5mm●寸法:53.1 x 6 x 12.5mm●シリーズ番号:0964●フェライトフィルタはんだピン. フランジ、スルーホール3.1 mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする