ハーティング
フィルタ内蔵 D-Subコネクタ Harting, メス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
コンタクト数:9●オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:スルーホール●ピッチ:2.77mm●定格電流:7.5A●ハウジング材質:PBT●定格電圧:250 V ac●長さ:30.8mm●幅:6mm●深さ:12.5mm●寸法:30.8 x 6 x 12.5mm●シリーズ:D-Sub Filter●フェライトフィルタはんだピン. フランジ、スルーホール3.1 mm
注文コード
47476669
品番
09641127800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥924
販売価格(税別)
¥
840
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:9●オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:スルーホール●ピッチ:2.77mm●定格電流:7.5A●ハウジング材質:PBT●定格電圧:250 V ac●長さ:30.8mm●幅:6mm●深さ:12.5mm●寸法:30.8 x 6 x 12.5mm●シリーズ:D-Sub Filter●フェライトフィルタはんだピン. フランジ、スルーホール3.1 mm