内容量1袋(10個)仕様パッケージタイプ:0402 (1005M)●インピーダンス @ 100 MHz:600Ω●定格電流:100mA●タイプ:EMI除去●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●材料:フェライト●High-Speed積層フェライトSMD - WE-CBF HFシリーズ. 優れた耐EMIプロパティと低いDC抵抗 内部レイアウトによる有効なサプレッション範囲 WE-CBFシリーズと比較して1 GHzでのインピーダンスが3倍 特に高周波数範囲の信号ラインのサプレッションに適合. 用途:. 高速データライン: CPU、高速バスシステム、HDD注文コード47484554品番742841160