仕様パッケージタイプ:アキシャル●インピーダンス @ 25 MHz:598Ω●インピーダンス @ 100 MHz:800Ω●定格電流:3A●タイプ:フェライトビーズ●寸法:6 (Dia.) x 10mm●高さ:10mm●直径:6mm●材料:フェライト●6穴フェライトコア付きチョーク、3A. これらのWurth Elektronik製のフェライトビーズは、電子回路で高周波干渉放射を抑制するために使用します。 このチョークは3 Aの定電流をサポートし、短時間なら5 Aも可能です。 コア材質が異なるので、抑制プロファイルが異なります。 これらのスルーホールフェライトビーズは、多様な電子用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応