曜日別特売
2944666651 フェライトビーズ 多回転フェライトビーズ FAIR-RITE 47485665

フェライトビーズ 多回転フェライトビーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(200個)仕様パッケージタイプ:ラジアル●インピーダンス @ 100 MHz:600Ω●タイプ:ビーズ●寸法:6 (Dia.) x 10mm●長さ:10mm●直径:6mm●アプリケーション:EMI除去●多回転フェライトビーズ. マルチアパーチャコアはバラン(平衡非平衡)トランスで使用 通信/CATV回路の広帯域トランスに最適 自動車エアバッグの誤作動を防止するためにエアバッグ回路にも採用可能注文コード47485665品番2944666651
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様パッケージタイプ:ラジアル●インピーダンス @ 100 MHz:600Ω●タイプ:ビーズ●寸法:6 (Dia.) x 10mm●長さ:10mm●直径:6mm●アプリケーション:EMI除去●多回転フェライトビーズ. マルチアパーチャコアはバラン(平衡非平衡)トランスで使用 通信/CATV回路の広帯域トランスに最適 自動車エアバッグの誤作動を防止するためにエアバッグ回路にも採用可能RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4742:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする