仕様検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:940nm●パッケージタイプ:PLCC 2L●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:400nm●最大検出波長:1100nm●長さ:4.5mm●幅:4mm●高さ:1.2mm●半値幅感度角度:60 °●QSB34 PINフォトダイオード. Fairchild Semiconductor QSB34シリーズのシリコンPINフォトダイオードファミリです。 上取り付け又は下取り付けの表面実装(SMD)パッケージ入りです。 QSB34フォトダイオードには、周囲の可視光を遮断する昼光フィルタ付き又はなしのものがあります。. QSB34の特長: QSB34GR / QSB34ZR / QSB34CGR / QSB34CZR 高速PINフォトダイオード レセプション角度: 120 ° 検出面積: 2.55 x 2.55 mm チップ寸法: 3 x 3 mm 高感度 低静電容量RoHS指令(10物質対応)対応