曜日別特売
SFH 2200 FA フォトダイオード Osram Opto ±60°Si 表面実装 トップLED OSRAM Opto Semiconductors 47486444

フォトダイオード Osram Opto ±60°Si 表面実装 トップLED

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1リール(1500個)注文コード47486444品番SFH 2200 FA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ピーク感度波長:940nm●パッケージタイプ:トップLED●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最大検出波長:940nm●標準降下時間:0.04μs●長さ:5.09mm●幅:4mm●高さ:0.85mm●シリーズ:SFHRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする