OSRAM Opto Semiconductors
フォトダイオード Osram Opto ±60°Si 表面実装 トップLED
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(10個)
注文コード
47486469
品番
SFH 2200 FA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ピーク感度波長:940nm●パッケージタイプ:トップLED●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最大検出波長:940nm●標準降下時間:0.04μs●長さ:5.09mm●幅:4mm●高さ:0.85mm●シリーズ:SFH
RoHS指令(10物質対応)
対応