SFH 2270 R フォトダイオード Osram Opto 可視光 表面実装 トップLED OSRAM Opto Semiconductors 47486654

フォトダイオード Osram Opto 可視光 表面実装 トップLED

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(2000個)注文コード47486654品番SFH 2270 R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様検出スペクトル:可視光●ピーク感度波長:560nm●パッケージタイプ:トップLED●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●最小検出波長:480nm●最大検出波長:650nm●極性:逆向き●周辺光フォトダイオードSFH 2270R. OSRAM Opto SemiconductorのSFH 2270Rは、高精度の周辺光フォトダイオードです。 これは、表面実装(SMD)タイプのOSRAMの黒色TOPLEDRパッケージに収納されています。 周辺光センサ用途向けに設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
352:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする